Kábel, vezeték - FTP Cat 5e PVC szürke 200 MHz Adatátviteli kábel árnyékolt SN150522 - TI007-305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Vezetékanyag - réz
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
305 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150522
Gyártói cikkszám
TI007-305
Gyártói típuskód
FTP Cat.5e PVC 200MHz 305m
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Vezetékanyag:
réz
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
24
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
5E
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
FTP Cat 5e PVC szürke 200 MHz Adatátviteli kábel árnyékolt