Kábel, vezeték - FTP Cat 6 földbe Adatátviteli kábel árnyékolt G22016 - TI0066-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2
Vezetékanyag - réz
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22016
Gyártói cikkszám
TI0066-500
Gyártói típuskód
FTP Cat.6 földbe
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
2 mm2
Vezetékanyag:
réz
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Sodrás:
nincs
Kategória:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C