Kábel, vezeték - FTP Cat 6 LSOH kék Adatátviteli kábel árny., GT06540 - XQ100.116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2
Kategória - 6
Érszigetelés specifikálása - polyethylene (PE)
Köpeny színe - kék
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06540
Gyártói cikkszám
XQ100.116
Gyártói típuskód
FTP Cat.6 LSOH kék
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
2 mm2
Kategória:
6
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
kék
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FTP Cat 6 LSOH kék Adatátviteli kábel árny.,