MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H01N2-D 10 mm2 Hegesztőkábel GT64287 - H01N2-D 10 mm2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H01N2-D 10 mm2  Hegesztőkábel GT64287

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64287

Gyártói cikkszám

H01N2-D 10 mm2

Gyártói típuskód

H01N2-D 10 mm2

Kábelek és vezetékek ; ELKOND HHK, a.s. ; H01N2-D 10 mm2 Hegesztőkábel