Kábel, vezeték - H01N2-D 25 100/100V Hegesztőkábel 003694 - 363559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1682 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003694
Gyártói cikkszám
363559
Gyártói típuskód
H01N2-D 25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
egyéb
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
100 V
Vezető felület:
ónozott
Sodort erek:
nem
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
egyéb
Érjelölés:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Teherhordó erősítés:
nincs
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
11 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
165 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
55 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
100 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem