Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H01N2-D 50 100/100V Hegesztőkábel 003693 - 363563

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H01N2-D 50 100/100V Hegesztőkábel 003693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003693

Gyártói cikkszám

363563

Gyártói típuskód

H01N2-D 50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

egyéb

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

100 V

Vezető felület:

ónozott

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Érjelölés:

nincs

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Teherhordó erősítés:

nincs

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

14 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

210 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

70 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

100 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Hegesztőkábel ; H01N2-D 50 mm2 Hegesztőkábel