Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H01N2-D 70 100/100V Hegesztőkábel 007919 - 363565

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H01N2-D 70 100/100V Hegesztőkábel 007919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Vezetékosztály - E = növelt rugalmasság

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 100 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -25-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

007919

Gyártói cikkszám

363565

Gyártói típuskód

H01N2-D 70

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Vezetékosztály:

E = növelt rugalmasság

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

100 V

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

100 V

Kábelek és vezetékek ; Hegesztőkábel ; H01N2-D 70 mm2 Hegesztőkábel