Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H01N2-E 35 100/100V Hegesztőkábel, rendkívűl hajlékony SN085117 - 3273

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H01N2-E 35 100/100V Hegesztőkábel, rendkívűl hajlékony SN085117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 100 V

  • Névleges feszültség U - 100 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085117

Gyártói cikkszám

3273

Gyártói típuskód

H01N2-E 35

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

100 V

Névleges feszültség U:

100 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H01N2-E 35 mm2 Hegesztőkábel extra hajlékony 100/100V