Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H03V2-F 1x0,75 z/s Műa szig hajlvezeték 300/300V GT84715 - H03V2-F 1x0,75mm2

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03V2-F 1x0,75 z/s Műa szig hajlvezeték 300/300V GT84715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84715

Gyártói cikkszám

H03V2-F 1x0,75mm2

Gyártói típuskód

H03V2-F 1x0,75mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H03V2-F 1x0,75 z/s Műa szig hajlvezeték 300/300V