Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,5 fehér dob Műa szig hajlvezeték 300/300V GT66494 - H03VV-F 2x 0,5 fehér dob
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 2
Köpeny színe - fehér
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66494
Gyártói cikkszám
H03VV-F 2x 0,5 fehér dob
Gyártói típuskód
H03VV-F 2x 0,5 fehér dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
2
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
300 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H03VV-F 2x 0,5 fehér dob Műa szig hajlvezeték 300/300V