Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,75 dobon fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V GT25497 - 312306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25497
Gyártói cikkszám
312306
Gyártói típuskód
H03VV-F 2x 0,75 fekete dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
300 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H03VV-F 2x 0,75 dobon fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V