Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V GT27721 - 312306

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 2x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V GT27721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27721

Gyártói cikkszám

312306

Gyártói típuskód

H03VV-F 2x 0,75 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H03VV-F 2x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V