Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V G43979 - H03VV-F 3x0.75 fekete

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 3x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V G43979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43979

Gyártói cikkszám

H03VV-F 3x0.75 fekete

Gyártói típuskód

H03VV-F 3x0.75 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H03VV-F 3x 0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/300V