Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H03VV-F 4x 0,75 szürke Műa szig hajlvezeték 300/300V GT13197 - 3127821

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VV-F 4x 0,75 szürke Műa szig hajlvezeték 300/300V GT13197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13197

Gyártói cikkszám

3127821

Gyártói típuskód

H03VV-F 4x 0,75 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H03VV-F 4x 0,75 szürke Műa szig hajlvezeték 300/300V