MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x 0,75 fekete darab Műa szig hajlvezeték 300/300V MTL GT67034 - 3128061

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x 0,75 fekete darab Műa szig hajlvezeték 300/300V MTL GT67034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67034

Gyártói cikkszám

3128061

Gyártói típuskód

H03VVH2-F 2x 0,75 fekete darab

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H03VVH2-F 2x 0,75 fekete darab Műa szig hajlvezeték 300/300V