Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x0,75 fehér 300/300V MTL PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony lapos tömlővezeték MTL 312806 - 312806

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H03VVH2-F 2x0,75 fehér 300/300V MTL PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony lapos tömlővezeték MTL 312806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

312806

Gyártói cikkszám

312806

Gyártói típuskód

H03VVH2-F 2x0.75 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

300 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H03VVH2-F 2x 0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/300V