Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05BQ-F 3x1 Gumikábel PUR szigetelésű 300/500V SN021953 - 0013611

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05BQ-F 3x1 Gumikábel PUR szigetelésű  300/500V SN021953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021953

Gyártói cikkszám

0013611

Gyártói típuskód

H05BQ-F 3x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05BQ-F 3x1 Gumikábel PUR szigetelésű 300/500V