Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05BQ-F 4x1 PUR szigetelés narancs 300/500V SN088265 - 3342

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05BQ-F 4x1 PUR szigetelés narancs  300/500V SN088265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088265

Gyártói cikkszám

3342

Gyártói típuskód

H05BQ-F 4x1 narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; H05BQ-F 4x1 PUR szigetelés narancs 300/500V