Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05BQ-F 5x1 PUR szigetelés narancs 300/500V SN133559 - H05BQ-F 5x1 narancs

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05BQ-F 5x1 PUR szigetelés narancs  300/500V SN133559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - narancs

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133559

Gyártói cikkszám

H05BQ-F 5x1 narancs

Gyártói típuskód

H05BQ-F 5x1 narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

narancs

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

H05BQ-F 5x1 PUR szigetelés narancs 300/500V