Kábel, vezeték - H05RN-F 2x1 Gumikábel 300/500V dob GT65204 - H05RN-F 2x 1,- dob
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65204
Gyártói cikkszám
H05RN-F 2x 1,- dob
Gyártói típuskód
H05RN-F 2x 1 dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05RN-F 2x1 Gumikábel 300/500V dob