Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RNH2-F 2x1,5 zöld 300/500V Gumi szig lapos hajlékony kábel GT13223 - H05RNH2-F 2x 1,5 zöld dob

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RNH2-F 2x1,5 zöld 300/500V Gumi szig lapos hajlékony kábel GT13223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - zöld

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi - polikloroprén (PCP)

  • Vezetékszélesség kb. - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13223

Gyártói cikkszám

H05RNH2-F 2x 1,5 zöld dob

Gyártói típuskód

H05RNH2-F 2x 1,5 zöld dob

Erek száma:

2

Köpeny színe:

zöld

Névleges feszültség U0:

300 V

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Vezetékszélesség kb.:

6 mm

Vezetékmagasság kb.:

14 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Világítás kábel ; H05RNH2-F 2x1,5 zöld 300/500V Gumi szig lapos hajlékony kábel