Kábel, vezeték - H05RR-F 2x0,75 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76036 - 328810

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 2x0,75 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT76036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76036

Gyártói cikkszám

328810

Gyártói típuskód

H05RR-F 2x0.75 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05RR-F 2x0,75 Gumikábel 300/500V dob