Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT G68060 - 328812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68060
Gyártói cikkszám
328812
Gyártói típuskód
H05RR-F 2x1.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-60 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 2x 1,5 dob 300/500V Gumikábel