Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328932 - 328932

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328932

Gyártói cikkszám

328932

Gyártói típuskód

H05RR-F 4x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05RR-F 4x 1,5 300/500V Gumikábel