Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT37031 - 328932

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1,5 [dob] 300/500V Gumikábel GT GT37031

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37031

Gyártói cikkszám

328932

Gyártói típuskód

H05RR-F 4x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05RR-F 4x 1,5 dob 300/500V Gumikábel