Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x 0.5 világoskék Műa szig hajlvezeték 300/500V RAL 5012 MCSKH GT61062 - 00104003

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x 0.5 világoskék Műa szig hajlvezeték 300/500V  RAL 5012 MCSKH GT61062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61062

Gyártói cikkszám

00104003

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.5 világoskék RAL5012

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05V-K 1x 0,5 kék Műa szig hajlvezeték300/500V RAL 5015