Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 fekete [hordó] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT41308 - 3241051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
5000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41308
Gyártói cikkszám
3241051
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 fekete [hordó]
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x0,5 fekete hordós Műa szig hajlvezeték 300/500V