Kábel, vezeték - H05V-K 1x0.5 kék [200m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95069 - H05V-K0.5BL200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95069
Gyártói cikkszám
H05V-K0.5BL200
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 kék [200m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x0,5 kék Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,5mm2 kék 5015 500m