Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 Narancs/Orange 200m SN195404 - H05V-K 1x0,5 Narancs/Orange

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5   Narancs/Orange 200m SN195404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Érszín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195404

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x0,5 Narancs/Orange

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0,5 Narancs/Orange 200m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Érszín:

narancs

H05V-K 1x0,5 Narancs/Orange 200m