Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 rózsaszín [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95073 - H05V-K 1x0,5 pink 500m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 rózsaszín [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95073

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x0,5 pink 500m

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0.5 rózsaszín [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x0,5 pink Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,5mm2 rózsaszín 500m