Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 Sárga/Yellow 200m SN195406 - H05V-K 1x0,5 Sárga/Yellow 20

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5   Sárga/Yellow 200m SN195406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195406

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x0,5 Sárga/Yellow 20

Gyártói típuskód

H05V-K 1x0,5 Sárga/Yellow 200m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

H05V-K 1x0,5 Sárga/Yellow 200m