Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 sötétkék [250m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95420 - H05V-K0.5DBU200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
220 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95420
Gyártói cikkszám
H05V-K0.5DBU200
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.5 sötétkék [200m] RAL 5010
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x 0,5 sötétkék 250m Műa szig hajlvezeték 300/500V DBU RAL 5010