Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,5 Szürke/Gray 200m SN195407 - H05V-K 1x0,5 Szürke/Gray 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Érszín - szürke
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195407
Gyártói cikkszám
H05V-K 1x0,5 Szürke/Gray 200
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0,5 Szürke/Gray 200m
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Érszín:
szürke
H05V-K 1x0,5 Szürke/Gray 200m