MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 fehér darab MCSKH GT66520 - H05V-K 1x0,75 fehér darab

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x  0,75mm2 fehér darab MCSKH GT66520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszín - fehér

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66520

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x0,75 fehér darab

Gyártói típuskód

%H05V-K 1x0,75 fehér darab

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-K 1x0,75 fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 fehér darab