Kábel, vezeték - H05V-K 1x0,75 Zöld-Sárga/Green-Yellow 3000m SN195409 - H05V-K 1x0,75 Zöld-Sárga/Gre
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
3000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195409
Gyártói cikkszám
H05V-K 1x0,75 Zöld-Sárga/Gre
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0,75 Zöld-Sárga/Green-Yellow 3000m
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
H05V-K 1x0,75 Zöld-Sárga/Green-Yellow 3000m