Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 fekete [darab] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT66519 - 3241071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66519
Gyártói cikkszám
3241071
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 fekete [darab]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-K 1x1 fekete darab Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 fekete darab