Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 fekete [hordó] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G43556 - H05V-K 1x1,- fekete hordó

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 fekete [hordó] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH G43556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43556

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x1,- fekete hordó

Gyártói típuskód

H05V-K 1x1 fekete [hordó]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x1 fekete hordó Műa szig hajlvezeték 300/500V