Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 lila [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT92661 - H05V-K 1x1 lila 500m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92661
Gyártói cikkszám
H05V-K 1x1 lila 500m
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 lila [500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x1 lila 500m Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 lila 500m