Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 piros [2500m papír hordóban] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95112 - 00104193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
2500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95112
Gyártói cikkszám
00104193
Gyártói típuskód
H05V-K 1x1 piros [2500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x1 piros 500m Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 piros 500m