Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 z/s [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95114 - H05V-K 1x1 z/s 500m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-K 1x1 z/s [500m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH GT95114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95114

Gyártói cikkszám

H05V-K 1x1 z/s 500m

Gyártói típuskód

H05V-K 1x1 z/s [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V-K 1x1 z/s 500m Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 z/s 500m