Kábel, vezeték - H05V-U 1x 1 lila Műa szig rézvezeték 300/500V MCS PA00719 - H05V-U 1x 1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - lila/ibolya
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00719
Gyártói cikkszám
H05V-U 1x 1
Gyártói típuskód
H05V-U 1x 1,- lila
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
lila/ibolya
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 1 lila Műa szig rézvezeték 300/500V