Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 fehér 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G15133 - 300505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fehér
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15133
Gyártói cikkszám
300505
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.5 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fehér
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V