Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,5 szürke 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G39468 - 300505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -40-70 °C
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39468
Gyártói cikkszám
300505
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.5 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
szürke
Névleges feszültség U:
500 V