Kábel, vezeték - H05V-U 1x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS SN023761 - 300506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - szürke
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023761
Gyártói cikkszám
300506
Gyártói típuskód
H05V-U 1x0.75 szürke
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
szürke
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 0,75 szürke Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 szürke