MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fehér Műa szig rézvezeték 300/500V MCS G43548 - H05V-U 1x 1,- ws

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fehér  Műa szig rézvezeték 300/500V MCS G43548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny színe - fehér

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43548

Gyártói cikkszám

H05V-U 1x 1,- ws

Gyártói típuskód

H05V-U 1x 1 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x1 fehér Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 white