Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fekete [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS% GT18559 - 3005071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
5000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18559
Gyártói cikkszám
3005071
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 fekete [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x1 fekete dob Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 fekete d