Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 kék 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS G43546 - H05V-U 1x 1,- bl
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
200 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43546
Gyártói cikkszám
H05V-U 1x 1,- bl
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H05V-U 1x 1 kék Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 blue