Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V2-K 1x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT63557 - H05V2-K 1x 0,75 grau

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V2-K 1x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű hajlékony vezeték, melegálló GT63557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63557

Gyártói cikkszám

H05V2-K 1x 0,75 grau

Gyártói típuskód

H05V2-K 1x0.75 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

szürke

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V2-K 0,75 szürke Műa szig rézvezeték 300/500V