Kábel, vezeték - H05V2-K fehér 1 x 0.75 mm² FIVENORM 300/500V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT45755 - 64096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Érszín - fehér
Csomagolás és feltételek
152 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45755
Gyártói cikkszám
64096
Gyártói típuskód
H05V2-K fehér 1 x 0.75 mm² FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fehér
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V2-U 1x 1 fehér Műa szig rézvezeték 300/500V