Kábel, vezeték - H05V2-U 1x0,75 lila 300/500V PVC szigetelésű tömör vezeték, melegálló GT62481 - H05V2-U 1x 0,75 viola
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62481
Gyártói cikkszám
H05V2-U 1x 0,75 viola
Gyártói típuskód
H05V2-U 1x0.75 lila
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
lila/ibolya
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H05V2-U 0,75 lilaMűa szig rézvezeték 300/500V 1x 0,75 mm2 lila